Spécifications
Dimensions
- Hauteur22.000 po
- Longueur18.000 po
- Poids120.00 lb
- Largeur12.500 po
Détails
- Mot-clé de descriptionMoteur Briggs & Stratton de 6 ch
- Type de moteurBord en diamant Briggs & Stratton Intek
- Puissance6.0 hp
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pompePG55 Pompe hydraulique à essence
- Capacité du réservoir5.7 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1317 po3
- Débit typique à 100 lb/po2480 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po275 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po255 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po270 po3/min
- Débit typique à Psi max.55 po3/min
- CUP_NON662536002103
- Capacité d’huile utilisable1300 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9520
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
Aperçu
- Alimentation en essence pour les emplacements éloignés ; pour bouteilles jusqu’à 150 tonnes
- Un choix logique sur les chantiers où l’électricité ou l’air comprimé ne sont pas disponibles. Pour les bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Toutes les pompes à essence/hydrauliques sont dotées d’une soupape « Posi-Check® » pour protéger contre la perte de pression lorsque la soupape passe de « avancée » à « retenue »
- Moteur Intek « Diamond Edge » à 4 temps de 6 ch, par Briggs & Stratton
- Même pompe de base que les pompes électriques Vanguard® série PE55