Spécifications
Dimensions
- De la base au port4.156 po
- Taille de l’alésage11.250 po
- Longueur du filetage du collier3.125 po
- Cylindre piston haut vers port4.156 po
- Hauteur étendue40.563 po
- Diamètre du capuchon de charge8.500 po
- Diamètre extérieur14.750 po
- Tige de piston Diamètre8.000 po
- Hauteur rétractée27.563 po
- Accident vasculaire cérébral13.000 po
- Taille du filetage14-3/4 – 8
- Poids1092.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre500 tonnes
- Zone effective99.400 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile1292.000 po3
- Filetage et profondeur internes de la tige de piston3-1/4 – 12 x 4-1/4
- Saillie de la tige de piston1.500 po
- Tirer sur la pression interne à la capacité10000 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction245 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique49.140 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction639.080 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po2245.60 tonnes
- Série / TypeSérie RD/à double action
- tonnes à 10000 psi497.00 tonnes
Aperçu
- Conception haut de gamme à haut ton, cylindre à cycle élevé pour le levage de ponts, la construction de navires et les applications minières avec décharge de sécurité intégrée empêchant la surpression lors de la rétraction
- Parfait pour le levage de ponts, la reconstruction de bâtiments, l’entretien de chantiers navals, de services publics et d’équipement minier
- Les roulements à recouvrement en bronze d’aluminium offrent une longue durée de vie, la tige de piston chromée résiste à la corrosion
- Le capuchon de charge s’enclenche pour exposer les filets internes de la tige de piston pour les applications de traction; les filets résistent au tonnage complet
- Le motif d’anneau rainuré dans le capuchon de charge aide à protéger contre le glissement de la charge
- Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- Comprend des trous de montage et des filets de collier