Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.156 po
- Taille de l’alésage5.051 po
- Diamètre du trou central2.063 po
- Cylindre de haut à diamètre2.328 po
- Hauteur étendue18.375 po
- Diamètre extérieur7.250 po
- Tige de piston Diamètre4.375 po
- Hauteur rétractée12.375 po
- Accident vasculaire cérébral6.000 po
- Poids95.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective20.030 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage1/2 – 13 x 5-1/2
- Capacité d’huile120.200 po3
- Tirer sur la pression interne à la capacité9150 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction50 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique10.930 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction65.600 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po254.70 tonnes
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi100.10 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles