Motion
RH10010

POWER TEAM
RH10010

Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 100 tonnes, course : 10.125 po, 19.500 po rétracté, 29.625 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575663
N° MFRRH10010
Prix14,873.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RH10010

Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 100 tonnes, course : 10.125 po, 19.500 po rétracté, 29.625 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575663
N° MFRRH10010
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
Prix14,873.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    2.500 po
  • Taille de l’alésage
    5.220 po
  • Diamètre du trou central
    3.141 po
  • Longueur du filetage du collier
    2.250 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    3.609 po
  • Hauteur étendue
    29.625 po
  • Insérer la taille du filetage
    4-1/2 – 12
  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Tige de piston Diamètre  
    5.500 po
  • Hauteur rétractée
    19.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.125 po
  • Poids
    240.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Filetage du collier
    8-1/2 – 12
  • Capacité du cylindre
    100 tonnes
  • Zone effective
    21.390 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    216.600 po3
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    9544 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    45 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    9.430 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    95.500 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    47.10 tonnes
  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    106.90 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RH10010 CYLINDRES, 100 TONNES 10 1/8 COURSES
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
  • La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon