Motion
RPS302
Cylindre court de 30 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.438 po. course, 4.625 po. hauteur rétractée, 61 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575689
N° MFRRPS302
Prix3,281.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre court de 30 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.438 po. course, 4.625 po. hauteur rétractée, 61 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575689
N° MFRRPS302

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,281.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    4.625 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.438 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    30 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RSS302
  • Style cylindre
    Court
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    61
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P59
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS302 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge