Motion
RPS556A

POWER TEAM
RPS556A

Cylindre en aluminium de 55 tonnes avec pompe à deux vitesses P159 - course de 6.125 po, hauteur rétractée de 10.750 po, course de 262 pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575693
N° MFRRPS556A
Prix6,370.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RPS556A

Cylindre en aluminium de 55 tonnes avec pompe à deux vitesses P159 - course de 6.125 po, hauteur rétractée de 10.750 po, course de 262 pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575693
N° MFRRPS556A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,370.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    10.750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.125 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RA556
  • Style cylindre
    Aluminium
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    262
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P159
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS556A , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon