Motion
RPS1010

POWER TEAM
RPS1010

Cylindre de 10 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 10.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 13.750 po, course de 154 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575700
N° MFRRPS1010
Prix2,440.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RPS1010

Cylindre de 10 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 10.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 13.750 po, course de 154 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575700
N° MFRRPS1010
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
Prix2,440.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    13.750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.125 po
  • Poids
    35.60 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C1010C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    154
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P55
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS1010 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge