Motion
S806CBL-15
Verrouillage à câble réglable, 6ft (1.8m) câble
N° D’ARTICLE MI05576758
N° MFRS806CBL-15
Prix57.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verrouillage à câble réglable, 6ft (1.8m) câble
N° D’ARTICLE MI05576758
N° MFRS806CBL-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5/32 po
  • Longueur du câble
    6 pi

Détails

  • Couleur du corps
    Rouge et noir
  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Matériau du câble
    Acier
  • Nombre maximal de cadenas
    4
  • Normes respectées
    OSHA 1910.147

Aperçu

Description du fabricant
S806CBL-15 15' CABLE LOCKOUT
  • 15ft Verrouillage du câble
  • Le câble breveté étanche à la traction de 5/32in (4mm) de diamètre x 15ft (4.57m) s’ajuste pour un ajustement sûr à chaque fois. Également disponible de 7 à 50 pieds (2.13m à 15.24m) de long
  • Le moraillon et le câble de verrouillage de sécurité intégrés sont parfaits pour plusieurs panneaux de disjoncteurs et les verrouillages de robinet-vanne côte à côte
  • Le câble en acier multibrins robuste et flexible est isolé avec un revêtement en plastique transparent (sans PVC)
  • Acheminez l’extrémité du câble à travers les points à verrouiller, puis à travers le corps de verrouillage
  • Serrez-le fermement pour éliminer tout mou grâce à la fonction de verrouillage brevetée
  • Le corps en thermoplastique robuste et léger résiste aux produits chimiques
  • Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes
  • Comprend des étiquettes de sécurité à haute visibilité en anglais, en espagnol et en français
  • Remplace le dispositif de verrouillage de câble réglable 8615

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon