Motion
BASE DE PIED

SYSTEM PLAST
FOOT BASE

Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 1/2-13 po, diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 4.7000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05577357
N° MFRFOOT BASE
Prix57.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
FOOT BASE

Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 1/2-13 po, diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 4.7000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05577357
N° MFRFOOT BASE
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
Prix57.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0000 po
  • Charge statique maximale
    1800 lb
  • Longueur totale
    4.7000 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleuse en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    1770
  • Articulation de la tige
    ±4°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1/2-13
  • Tampon antivibrations
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
177054U
  • Niveleuse SaniStar en acier inoxydable pour le support des convoyeurs et des machines. Arbre et rondelle AISI 304 en acier inoxydable. Base AISI 304 en acier inoxydable + vulcanisé, dureté de 70 shore, caoutchouc. Surface polie. Conception sanitaire.