Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur28 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6217-2RLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6217-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant2219
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967613