Motion
DS65857
Doubles lèvres, alésage 65 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 85 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI05582362
N° MFRDS65857
Prix43.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 65 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 85 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI05582362
N° MFRDS65857
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
Prix43.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS65857 JOINT À LÈVRES DOUBLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté