Motion
67023526

DICHTOMATIK
67023526

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 24.4 mm DI, 30.6 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05584787
N° MFR67023526
Prix0.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67023526

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 24.4 mm DI, 30.6 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05584787
N° MFR67023526
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
Prix0.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    24.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30.6 mm
  • Poids global
    0.802 g
  • Épaisseur
    0.1220 po, 3.10 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.28 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67023526
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    JIS B2401 -G25
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67023526 3.10MM CS X 24.4MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer