Motion
RPS16P-BISO020.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS16P-BISO020.00MMP3

Engrenage à pignon - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage sur bride ISO-9409, corps en acier nickelé, gobelets de roulement plaqués zinc-nickel, fixations en acier inoxydable, fini de rouleaux en acier nu, plage de températures de -5 à 40 °C
N° D’ARTICLE MI05586273
N° MFRRPS16P-BISO020.00MMP3
Prix1,364.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS16P-BISO020.00MMP3

Engrenage à pignon - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage sur bride ISO-9409, corps en acier nickelé, gobelets de roulement plaqués zinc-nickel, fixations en acier inoxydable, fini de rouleaux en acier nu, plage de températures de -5 à 40 °C
N° D’ARTICLE MI05586273
N° MFRRPS16P-BISO020.00MMP3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,364.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    3.2µum
  • Taille du pilote
    ISO-9409 dans

Détails

  • Détails supplémentaires
    Durée de vie de l'actionneur - 60,000,000 engagements par rouleau ou 9,600,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d'informations. Couple statique maximum - 61.1 Nm Couple dynamique maximum - 61.1 Nn maximum Rpm - 1500 Max Accel de force linéaire dynamique : Moyenne de force linéaire dynamique de 2400 N max : Force linéaire statique maximale de 1000 N : Couple dynamique maximum de 2400 N à durée de vie min. : Couple dynamique maximal de 61.1 Nm à durée de vie maximale : Précision de position de 33.7 Nm : ± 30 μm Précision de positionnement répétitif : ± 5 μm Distance linéaire par tour : Inertie du pignon de 160 mm : 0.00040 kg-m2 Diamètre du cercle de pas de maillage : 50.9 mm Durée de vie approximative du produit : 60,000,000 contacts par rouleau ou révolution complète à une performance nominale à durée de vie maximale. La performance totale du système sera la moindre de la combinaison pignon et bâti ou engrenage
  • Finition
    Corps en acier plaqué nickel, godets de roulement plaqué zinc-nickel, fixations en acier inoxydable, rouleaux en acier nu
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284321693
  • Vitesse maximale
    4.0 m/s
  • Style de montage
    Support à bride ISO-9409
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    RPS16
  • Plage de température
    -5 à 40 °C
  • CUP_NON
    662284321693

Aperçu

Description du fabricant
966687 RPS16 ÉQUIPEMENT DE PIGNON
  • Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %
  • Conception innovante avec rouleaux supportés par roulement qui maillent avec un profil de dent de support unique
  • Élimine plusieurs des lacunes des vis à bille et du support et pignon traditionnels, une excellente alternative aux moteurs linéaires

Vous pourriez également aimer