Motion
78072762861

NORTON ABRASIVES
78072762861

Courroie étroite Metalite - grain : 60, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 60 po, largeur de courroie : 4 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI05586578
N° MFR78072762861
Prix28.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072762861

Courroie étroite Metalite - grain : 60, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 60 po, largeur de courroie : 4 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI05586578
N° MFR78072762861
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
Prix28.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072762861

Aperçu

Description du fabricant
78072762861
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon