Spécifications
Dimensions
- Taille de chaîne compatible1/4 po
- Longueur de la poignée12 po
- Longueur de prise en charge4 po
Détails
- Type de classeurClé à cliquet
- Qualité de chaîne compatibleGrade 30, Grade 70
- Numéro CUP du fabricant081767483640
- CUP_NON081767483640
- Capacité de poids2600 lb
Aperçu
- La poignée est conçue pour être desserrée à l’aide de boulons unidirectionnels autobloquants, ce qui permet d’enlever facilement les débris indésirables comme la boue, la neige ou la glace
- Testé à 50 % de la résistance à la rupture minimale
- Les engrenages sont soudés de façon permanente au baril
- Fini enduit de poudre durable
- Facteur de conception 4:1 (sauf 48358 et 48387, qui sont 3 :1)