Motion
MG503215RH2

Stuart Rush
MG503215RH2

CM® Palan électrique à chaîne de protection Man Guard™ 1/2 tonnes, montage à crochet, capacité de levage de 15 pi, 230/460 V, 32 fp/min, vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI05587434
N° MFRMG503215RH2
Prix5,600.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
MG503215RH2

CM® Palan électrique à chaîne de protection Man Guard™ 1/2 tonnes, montage à crochet, capacité de levage de 15 pi, 230/460 V, 32 fp/min, vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI05587434
N° MFRMG503215RH2
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
Prix5,600.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi

Détails

  • Vitesse de levage maximale
    32 fp/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    043927440924
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE MG503215RH2 1/2 TONNES
  • Fabriqué aux États-Unis
  • L'embrayage de protection contre les surcharges empêche le levage au-delà de la capacité de charge
  • Classification de moteur H4 pour usage intensif
  • Isolation et thermocontact de classe F dans le moteur, engrenages hélicoïdaux lubrifiés à bain d’huile, boîtier peint en poudre, chaîne zinguée et cordons d’alimentation/dépendants câblés pour une longue durée de vie
  • La conception ouverte permet un accès rapide au frein CA, au panneau de commande et un changement de câblage simple pour les tensions de commutation
  • Suspension à crochet (suspension à crochet disponible sur demande)
  • Le moteur HP plus petit fonctionne aux mêmes vitesses et aux mêmes fonctions que la concurrence et réduit la consommation d’énergie
  • Approuvé par la CSA, ASME B30.16