Motion
5641A
Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - Hauteur de levage de 20 pi, capacité de poids de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587455
N° MFR5641A
Prix2,032.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - Hauteur de levage de 20 pi, capacité de poids de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587455
N° MFR5641A
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
Prix2,032.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    174 pi
  • Dégagement à la tête
    25.7500 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.8500 po
  • Longueur du boîtier
    8.6200 po
  • Largeur du boîtier
    9.8400 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    11.2200 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    102 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Crochet pivotant
  • Reeving
    2
  • Série
    Ouragan 360°
  • Capacité de poids
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
5641A PALAN À CHAÎNE MANUEL 5TON 20FT LEVAGE
  • Le couvercle breveté de la chaîne à main pivote sur 360° pour permettre de soulever, de tirer ou de positionner les charges sous pratiquement tous les angles
  • Le limiteur de charge standard de la selle offre une protection simple et automatique contre les surcharges
  • Le système de freinage de style Weston offre un contrôle de charge positif fiable
  • Fini enduit de poudre pour une protection contre la corrosion
  • Engrenages et pignons internes en acier traité thermiquement pour une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Le guide de chaîne et le dénudeur assurent l’alignement de la chaîne de charge
  • La meule de levage de précision à quatre poches est entièrement usinée pour un meilleur ajustement de la chaîne et une usure réduite, permettant un mouvement précis de la chaîne de levage
  • La chaîne de levage en acier allié assure une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Entretien minimal grâce à un démontage facile, sans outils spéciaux
  • Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
  • Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication