Motion
677311
TIGE G100 9/32 X 500 PI
N° D’ARTICLE MI05587467
N° MFR677311
Prix4,237.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE G100 9/32 X 500 PI
N° D’ARTICLE MI05587467
N° MFR677311
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
Prix4,237.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    9/32 po
  • Longueur du maillon intérieur
    0.8800 po
  • Largeur du maillon intérieur
    0.4000 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Poids
    364.50 lb
  • Poids par pied
    0.73 lb
  • Limite de charge de travail
    4,300 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    100
  • Couleur
    Noir
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Revêtement de finition
    Revêtement noir écologique
  • Liens par pied ou compteur
    13.6/pi
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    043927773114
  • Matériel
    Acier allié
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve
  • CUP_NON
    043927773114

Aperçu

Description du fabricant
QUALITÉ CHAÎNE 677311 TAMBOUR 100 9/32"X500FT
  • Chaîne en alliage d’acier traité thermiquement à haute résistance, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
  • Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
  • 4:1 facteur de conception
  • Conforme aux normes NACM, ASME et OSHA pour le levage aérien