Motion
GEZ 112  TXE-2LS

SKF
GEZ 112 TXE-2LS

Roulement lisse sphérique radial - 1.7500 po alésage, 2.8125 po DE, largeur de bague intérieure de 1.5310 po, étanche
N° D’ARTICLE MI05598669
N° MFRGEZ 112 TXE-2LS
Prix593.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 112 TXE-2LS

Roulement lisse sphérique radial - 1.7500 po alésage, 2.8125 po DE, largeur de bague intérieure de 1.5310 po, étanche
N° D’ARTICLE MI05598669
N° MFRGEZ 112 TXE-2LS
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
Prix593.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.5150 po, 63.88 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5310 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8125 po
  • Largeur totale
    1.5310 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | Joint à trois lèvres
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEZ 112 TXE-2LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575128586
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 230 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57326 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    114653 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316575128586

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 112 TXE-2LS BRG