Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0300 po;0.76 mm
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe0.7500 po
- Usine Diamètre0.2500 po
- Longueur totale2.0000 po, 63.50 mm
- Tige Diamètre0.2500 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionLumineux, sans revêtement
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série43CR
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon