Motion
N9690HVM

MCR SAFETY
N9690HVM

Gants de travail tout usage Ninja® Ice - M ou taille 8 , enduits HPT
N° D’ARTICLE MI05601347
N° MFRN9690HVM
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9690HVM

Gants de travail tout usage Ninja® Ice - M ou taille 8 , enduits HPT
N° D’ARTICLE MI05601347
N° MFRN9690HVM
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Matériau de revêtement
    HPT
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Types de produits
    Gants
  • Série
    Ninja
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    30451439692655

Aperçu

Description du fabricant
N9690HVM NINJA GLACE-HI VIZ
  • La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
  • Extérieur en nylon/élasthanne de calibre 15
  • Grande dextérité, flexibilité et mouvement
  • Conception ergonomique pour une fatigue minimale des mains
  • Excellente prise humide ou sèche
  • Applications : Agriculture, production de chaîne de montage, assemblage automobile, manutention des bagages, menuiserie, construction, industrie du mobilier, entretien, aménagement paysager, mécanique, agriculture, manutention des matériaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté