Motion
LCOM-10
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05605964
N° MFRLCOM-10
Prix201.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05605964
N° MFRLCOM-10
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
Prix201.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1870 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    12 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5625 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LCOM-10
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    32619 lbf
  • Série
    LCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029033056

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROTULE LCOM-10