Motion
11874 LUNETTES VIRTUA CCS EN MOUSSE GSKT

3M
11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

3M™ Lunettes de protection Virtua s.c. CCS 11874-00000-20, avec joint en mousse, lentilles antibuée I/O Mir
N° D’ARTICLE MI05606104
N° MFR11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT
Prix19.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

3M™ Lunettes de protection Virtua s.c. CCS 11874-00000-20, avec joint en mousse, lentilles antibuée I/O Mir
N° D’ARTICLE MI05606104
N° MFR11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    2.203 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Léger
  • Lentille dioptrique
    0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu et noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Miroir intérieur/extérieur
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11874-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371118744
  • Gamme de produits
    Virtua
  • Série
    SCC
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371118744
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
11874 LUNETTES VIRTUA CCS EN MOUSSE GSKT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Système de contrôle de cordon (CCS) conçu pour garder les lunettes et les bouchons d’oreilles attachés, démêlés et prêts à l’emploi
  • Joint en mousse offert en option
  • Lecteurs disponibles en +1.5, +2.0 et +2.5 dioptries
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Les branches profilées offrent un ajustement serré
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020