Motion
66252843605

NORTON ABRASIVES
66252843605

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05607130
N° MFR66252843605
Prix5.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843605

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05607130
N° MFR66252843605
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
Prix5.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Poids
    4.60 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252843605
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843605 4-1/2 X 1/4 X 5/8-11 TYPE 27