Motion
12TWS200JK

HUB CITY INC
12TWS200JK

Cadre de prise en charge à tirette centrale industrielle - fente large, course de 12.0000 po
N° D’ARTICLE MI05607159
N° MFR12TWS200JK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
12TWS200JK

Cadre de prise en charge à tirette centrale industrielle - fente large, course de 12.0000 po
N° D’ARTICLE MI05607159
N° MFR12TWS200JK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Voyage  
    12.0000 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Cadre de montage du roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Normal à moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Type de montage de bride
    NA
  • Type de cadre
    Large fente
  • Matériau du boîtier
    Acier soudé
  • Type de boîtier
    Cadre de montage du roulement à billes
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12TWS200JK
  • Numéro CUP du fabricant
    662798749891
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Série
    TWS200
  • Type de roulement
    Large fente
  • CUP_NON
    662798749891

Aperçu

Description du fabricant
12TWS200JK CADRE À EMPORTER