Motion
6VM6-E
Douille hydraulique CM-Series – Corps en acier, non vanne, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 9000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05607762
N° MFR6VM6-E
Prix46.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique CM-Series – Corps en acier, non vanne, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 9000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05607762
N° MFR6VM6-E
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
Prix46.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.29 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19300 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    9000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 6VM6-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté