Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre140 mm
- Extérieur Diamètre210 mm
- Global Largeur33 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids9.3 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410016712
- Nombre de lignes1
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux brides, non séparée
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable