Motion
3655-95
Pompe centrifuge à amorçage automatique - fermée, couplée au moteur
N° D’ARTICLE MI05612370
N° MFR3655-95
Prix2,192.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge à amorçage automatique - fermée, couplée au moteur
N° D’ARTICLE MI05612370
N° MFR3655-95
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
Votre prix2,192.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    159 pi
  • Taille du port de sortie
    2 po NPT

Détails

  • Vérifier le matériau du siège
    Buna-N
  • Enceinte
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    5 hp
  • Pression maximale
    68 psi
  • Débit maximum
    121 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type
    Épuration/rehausseur d’apprêt automatique centrifuge fermé avec moteur
  • Conception du type
    Épuration/rehausseur d’apprêt automatique centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte avec roue en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
3655-95 FONTE AUTO-APPRÊTANTE 2"X2"
  • Pompe de gicleur/coussinet à amorçage automatique