Motion
191477.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05614098
N° MFR191477.00
Prix2,050.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05614098
N° MFR191477.00
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
Prix2,050.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.72 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    F5
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191477.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720399460
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720399460
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an

Aperçu

Description du fabricant
191477.00,3/4HP,56C,1800RPM,1PH
  • L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
  • Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.