Motion
988825

ANSELL
988825

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 7, longueur de 380 mm, blancs
N° D’ARTICLE MI05615157
N° MFR988825
Prix14.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
988825

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 7, longueur de 380 mm, blancs
N° D’ARTICLE MI05615157
N° MFR988825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7
  • Longueur  
    380 mm
  • Taille numérique
    7,0
  • Taille
    TAILLE 7,0

Détails

  • Application
    Atelier de finition|Préparation des matériaux|Production et traitement|Laboratoire et R et D|Intervention d’urgence
  • Demandes
    Manipulation des outils d’application et de nettoyage|Remplissage, mélange et chargement des matières premières|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites des pompes|Chargement et déchargement de l’équipement de purge|Transférer des liquides et des solides entre les réservoirs et l’équipement de traitement|Essais|Chargement et mélange des matières premières|Fuites, déversements ou autres déversements imprévus
  • Matériau de revêtement
    Film laminé LLDPE
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de service
    Service moyen
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • AQL : 0.065 • Testé individuellement à l’air comprimé et inspecté à 100 % • Sans silicone
  • Motif de prise
    Fini lisse
  • Code d’harmonisation
    3926.20.4010
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication de métaux|Produits chimiques
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    988825
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490484648
  • Quantité du colis
    12 paires dans un sac principal, 6 sacs principaux dans un carton, 1 paire dans un sac
  • Type de protection
    Produits chimiques et liquides
  • Normes respectées
    EN 374 :2003||EN 388 :2003|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-5 :2016|Catégorie III|REACH Conforme
  • CUP_NON
    20076490484648

Aperçu

Description du fabricant
988825 ALPHATEC 02100 TAILLE 7, 0
  • AQL : 0.065
  • Testé individuellement à la pression de l’air et inspecté à 100 %
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté