Motion
507885
Enviro 2000
N° D’ARTICLE MI05619697
N° MFR507885
Prix919.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enviro 2000
N° D’ARTICLE MI05619697
N° MFR507885
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
Prix919.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    34.75 po.
  • Longueur
    23.25 po.
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    34.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.25 po
  • Poids
    501.47 lb
  • Largeur
    23.25 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Huile et graisse
  • Instructions pour la demande
    Fonctionne dans les cuves de trempage, les machines à ultrasons, le nettoyage à la vapeur et les applications de pulvérisation sous pression
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant industriel
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    hydroxyde de sodium, métasilicate de sodium, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858507877
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    pièces métalliques, réservoirs, cuves, vannes, raccords de plancher et surfaces métalliques ou en béton, équipement industriel
  • CUP_NON
    690858507877

Aperçu

Description du fabricant
507885 ZEP ENVIRO 2000 55GL
  • La dureté modérée de l’eau n’affecte pas la performance et la risibilité; Construit avec une alcalinité supplémentaire pour un pouvoir nettoyant accru; Sans butyle