Motion
KA-64-3
Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : TL, trousse de presse-étoupe, diamètre d'arbre 3.0000 po.
N° D’ARTICLE MI05620880
N° MFRKA-64-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : TL, trousse de presse-étoupe, diamètre d'arbre 3.0000 po.
N° D’ARTICLE MI05620880
N° MFRKA-64-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Types de produits
    Trousse de presse-étoupe
  • Série
    TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
KC-64-3 ENSEMBLE SPÉC. CEMA PACKING BAGUE
  • Le presse-étoupe haute performance (KA) en option est doté de (2) fibres de Kevlar, joints imprégnés de Teflon qui peuvent être ajustés pour compenser l'usure normale
  •   Le fouloir est fabriqué en fonte haute résistance avec une plaque de pression en acier