Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague4.9375 po
- Taille de la rainure de clavette1 1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage14.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant415
- Longueur totale14.8750 po
- Poids38 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte