Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant407
- Longueur totale de la base du moteur21 po
- Largeur totale de la base du moteur34-1/16 po
- Tailles de cadre NEMA56, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T
- Hauteur totale42-7/8 po
- Largeur totale34-1/16 po
- Poids165 lb
Détails
- ComprendPlaque de base de moteur, plaque de moteur, colonne montante, jeu de vis, ensemble de goujons de réglage
- MatérielFonte
- Type de composant de montageMontage du moteur
- Normes respectéesAGMA