Motion
407TR40
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 407TR, 40:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05621891
N° MFR407TR40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 407TR, 40:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05621891
N° MFR407TR40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Dimensions du boîtier
    21.25 x 13.50 x 33.13 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    407TR
  • Couple de sortie maximal
    53.105 po-lb
  • Rapport nominal
    40:1
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Ratio réel
    40:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    407TR40
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    407TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
407TR40 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine