Motion
VAF3000A
Ventilateur Americ pour espaces clos 12 po
N° D’ARTICLE MI05626105
N° MFRVAF3000A
Prix973.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur Americ pour espaces clos 12 po
N° D’ARTICLE MI05626105
N° MFRVAF3000A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix973.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Diamètre
    12 po
  • Hauteur
    14 po
  • Profondeur globale
    21 po
  • Hauteur totale
    14 po
  • Largeur totale
    17 po

Détails

  • Intensité
    9
  • Assemblé
    Oui
  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lecteur
    Directement
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1
  • Couleur du boîtier
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    717490920014
  • Débit d’air maximal
    1830 pcm
  • Nombre de lames
    7
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1
  • CUP_NON
    717490920014
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR INDUSTRIEL VAF3000A 12" 115V
  • Débit d’air à la pointe de l’industrie dans toutes les tailles
  • à partir de 750-10,000 pcm
  • Boîtier en polyéthylène à double paroi conçu pour résister aux conditions les plus difficiles
  • offrant des années de durabilité et de fiabilité
  • Moteurs de qualité supérieure conçus pour plus de 100,000 heures d’utilisation intensive continue pour un rendement du capital investi inégalé
  • Sécurité testée par UL
  • Certifications CSA et CE
  • dépasser les normes de l’industrie
  • Fournit un débit d'air positif et négatif (soufflage et extraits)
  • Léger pour une portabilité facile
  • Peut être jumelée pour économiser de l’espace de rangement
  • Garantie de trois ans
  • Fabriqué aux États-Unis