Motion
4MM
Montage sur moteur du réducteur de vitesse - 415, taille du réducteur 507 , longueur totale 21 po, largeur totale 27-1/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628179
N° MFR4MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Montage sur moteur du réducteur de vitesse - 415, taille du réducteur 507 , longueur totale 21 po, largeur totale 27-1/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628179
N° MFR4MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    415, 507
  • Longueur totale de la base du moteur
    21 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    27-1/4 po
  • Tailles de cadre NEMA
    56, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T
  • Hauteur totale
    58-1/2 po
  • Largeur totale
    27-1/4 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Comprend
    Plaque de base de moteur, plaque de moteur, colonne montante, jeu de vis, ensemble de goujons de réglage
  • Matériel
    Fonte
  • Type de composant de montage
    Montage du moteur
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
4MM A MONTAGE MOTEUR