Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Poids35 lb
Détails
- Additifs inclusEP
- Numéro AGMA3
- Qualité alimentaireNon
- Code d’harmonisation1514.19.00
- Numéro de catalogue du fabricantGOBIO-100-640
- Type d’huileBiodégradable
- Gamme de produitsHuile pour engrenages industriels
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65Non
- Fiche techniqueDisponible sur demande
Aperçu
- HUILE POUR ENGRENAGES EP