Motion
SFGHT-220
Huile pour chaîne haute température de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05630520
N° MFRSFGHT-220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour chaîne haute température de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05630520
N° MFRSFGHT-220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    2710.19.3080
  • Type d’huile
    Synthétique de qualité alimentaire exclusif
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Énoncé de la proposition 65
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SFGHT-220 HUILE POUR CHAÎNE POUR FOUR HAUTE TEMPÉRATURE
  • Huile pour chaîne haute température 600 Deg F