Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale6.9700 po
- Couple295 pi-lb
Détails
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451702502
- MatérielComposite
- Vitesse maximale11500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- SérieCP8222/32/42/52/75
- Couple de fonctionnement295 pi-lbf
Aperçu
- Le mécanisme d’embrayage à double marteau offre un rapport puissance/poids élevé.
- Sensation de faible vibration pour le confort de l’opérateur, même avec un couple très élevé.
- Corps en composite léger et carter d'embrayage en aluminium
- 3 réglages de puissance assurent un couple maximal progressif élevé pour un fonctionnement en douceur.
- Crochet de suspension intégré à utiliser avec l’équilibreur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation