Motion
49-66-4735

MILWAUKEE TOOL
49-66-4735

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2-9/16 po Tournevis à écrou magnétique 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05635738
N° MFR49-66-4735
Prix4.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4735

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2-9/16 po Tournevis à écrou magnétique 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05635738
N° MFR49-66-4735
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
Prix4.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5625 po
  • Longueur totale
    2.5625 po
  • Longueur de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Comprend
    (1) Tourne-écrou
  • Numéro CUP du fabricant
    045242213979
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242213979

Aperçu

Description du fabricant
49-66-4735 SHOCKWAVE 2-9/16"
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe martensite robuste pour une prise sûre
  • Bande à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Bord chanfreiné pour permettre la fixation dans les espaces restreints