Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO680
- Poids400 lb
Détails
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Type d’huilePolyglycol PAG synthétique de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
Aperçu
- Polyglycol PAG entièrement synthétique