Motion
L0189-131
Hydroxyde lithium 12 , composition d’huile minérale, 1 grade NLGI
N° D’ARTICLE MI05637967
N° MFRL0189-131
Prix103.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydroxyde lithium 12 , composition d’huile minérale, 1 grade NLGI
N° D’ARTICLE MI05637967
N° MFRL0189-131
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
Prix103.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Hydroxy lithium 12 , huile minérale
  • Point de chute
    375 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    MAG-1

Aperçu

Description du fabricant
P0189-131 130CC GRAISSE PERMA NOVA RECHARGE