Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreCadre non métallique
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsCoéquipier
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON17668683311051
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Fournit une étanchéité orbitale presque totale et comprend des branches à baïonnette flexibles et un pont nasal universel, assurant la conformité et le confort pour une variété de porteurs
- La manche de la branche antidérapante est entaillée à l’extrémité pour accueillir un cordon détachable
- Lentille en polycarbonate en deux pièces offrant une étanchéité orbitale presque totale et filtrant 99.9 % des rayons UV
- Résistant aux égratignures Duramass® exclusif, sauf indication contraire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation