Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1890 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.1875 po
- Taille du boulon0.6730 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier4.5590 po
- Global Hauteur2.4020 po
- Longueur totale Diamètre7.4370 po
- Poids5.494 lb
Détails
- Numéro de palierGRA115RRB2
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796111356
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale8740 lbf
- Capacité de charge statique radiale5210 lbf
- Roulement de rechangeGRA115RRB2
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieVCJT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796111356