Motion
J1238ASD

PROTO TOOLS
J1238ASD

Clé mixte - 1-3/16 po taille de clé à bout carré, 1-3/16 po taille de clé à bout ouvert, 15-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05642516
N° MFRJ1238ASD
Prix75.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1238ASD

Clé mixte - 1-3/16 po taille de clé à bout carré, 1-3/16 po taille de clé à bout ouvert, 15-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05642516
N° MFRJ1238ASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-3/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po | 23/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-3/16 po
  • Global Longueur  
    15-7/8 po

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662679087494

Aperçu

Description du fabricant
J1238ASD 1-3/16 12 PT
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
  • Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte
  • Les tailles fractionnelles de 11/32 po et moins et les tailles de 1-5/16 po et plus ne sont pas dotées de la fonction ASD
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système Torque Plus