Motion
B 10724-161

SKF
B 10724-161

Alésage de 205.11 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 227.33 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI05645323
N° MFRB 10724-161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10724-161

Alésage de 205.11 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 227.33 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI05645323
N° MFRB 10724-161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    205.11 mm
  • Diamètre extérieur
    227.33 mm
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Largeur
    0.2830 po, 7.18 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B 10724-161 ÉLÉMENT DE CONTACT