Spécifications
Détails
- Nombre de pompes1
- Capacité de la pompe8 oz
- Propriétés de la solutionAntibuée, antistatique
- Style de stationJetable
Aperçu
- Petite station jetable
- Comprend : flacon-pompe de 8 oz de solution de nettoyage de lentilles antibuée Motion Industries et deux boîtes de mouchoirs robustes et résistants à l’humidité
- Sans entretien, biodégradable et recyclable
- Capable de s’asseoir sur une surface plane ou peut être monté sur un mur près des travailleurs
- Emballage de huit stations par carton d’expédition
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire