Motion
22319EK/C2

SKF
22319EK/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05646714
N° MFR22319EK/C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22319EK/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05646714
N° MFR22319EK/C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Poids
    23.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570322019
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316570322019

Aperçu

Description du fabricant
22319EK/C2 BRG