Motion
LAD-MM-11-P
Escabeau, échelle à trois compartiments ou tabouret – Acier, 11 marches, type de marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05650985
N° MFRLAD-MM-11-P
Prix1,781.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Escabeau, échelle à trois compartiments ou tabouret – Acier, 11 marches, type de marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05650985
N° MFRLAD-MM-11-P
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
Prix1,781.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du rail
    30 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po
  • Profondeur de la marche supérieure
    21 po
  • Hauteur du marchepied supérieur
    110.0000 po

Détails

  • Angle d’escalade
    58 °
  • Couleur
    Bleu
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type d’échelle
    Échelle d’entretien roulante
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’étapes
    11
  • Normes respectées
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Type d’étape
    Perforé
  • CUP_NON
    691215073141
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
LAD-MM-11-P ÉCHELLE D’ENTRETIEN